Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216720
Cod. Produttore
216720
Cod. EAN
4015082167202

Informazioni di prodotto

M22-DP-R-X0 FUNGO CON SIMBOLO IMP. ROSSO

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: Rossa, capsula: Rossa, con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

diametro della calotta

36.5 mm

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-DP-R-X0 FUNGO CON SIMBOLO IMP.