Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216704
Cod. Produttore
216704
Cod. EAN
4015082167042

Informazioni di prodotto

M22-DDL-WS PULS DOPPIO LUM
Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DDL-WS PULS DOPPIO LUM è un elemento versatile e funzionale, progettato per un'illuminazione efficace. Con un elegante design piatto e una forma ovale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il colore nero e bianco aggiunge un tocco moderno, mentre la possibilità di illuminazione rende questo pulsante ideale per un uso pratico e visibile. Con due punti di comando, offre un controllo ottimale, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze elettriche.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series