Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216521
Cod. Produttore
216521
Cod. EAN
4015082165215

Informazioni di prodotto

M22-D-R-X0/KC11/I PULS FILO GHIERA
Descrizione del produttore: Pulsante a filo con ghiera modello M22-D-R-X0/KC11/I, progettato per l'installazione in impianti elettrici di comando. Presenta un singolo punto di comando e un design compatto che garantisce facilità di utilizzo e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e diretto, offre una soluzione robusta e funzionale per la gestione di circuiti elettrici.

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

numero di pulsanti

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 220 V

Serie

Moeller series