Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS614672
Cod. Produttore
S614672
Cod. EAN
4016779614672

Informazioni di prodotto

M202 16A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P

Documentazione tecnica

M202- 16A Miniature Circuit Breaker OM 16A,2P

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

12.5 kA

tipo di tensione

AC

sezione conduttore collegabile unifilare

1

frequenza

50 Hz

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

16 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

profondità di incasso

69 mm

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

M202 16A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25