Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724H100T
Cod. Produttore
T724H100T
Cod. EAN
8005543415719

Informazioni di prodotto

M2 250H-elett + Ig tg 3P+N/2 100A 70kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250H - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione da guasto a terra integrata 3P+N - Icu= 70kA - In= 100A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

60 A 1000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 A 1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A 100 A

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

protezione dalle dispersioni a terra integrata

adatto per montaggio su guida a cappello

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M2 250H-ELETT + IG TG 3P+N/2 100A 7