Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724F250D
Cod. Produttore
T724F250D
Cod. EAN
8012199989334

Informazioni di prodotto

M2 250F-magnetot + diff 3P+N/2 250A 36ka

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 36kA - In= 250A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A 2500 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 A 250 A

con sganciatore di minima tensione

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M2 250F-MAGNETOT + DIFF 3P+N/2 250A