Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724F160
Cod. Produttore
T724F160
Cod. EAN
8012199974682

Informazioni di prodotto

M2 250F-magnetot 3P+N/2 160A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 36kA - In= 160A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A 1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 A 160 A

tensione nominale

220 V 690 V

azionamento a motore opzionale

adatto per montaggio su guida a cappello

montaggio su guida a DIN opzionale

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

con sganciatore di minima tensione

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M2 250F-MAGNETOT 3P+N/2 160A 36KA