Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724F160E
Cod. Produttore
T724F160E
Cod. EAN
8005543415788

Informazioni di prodotto

M2 250F -elett 3P+N/2 160A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 3P+N - Icu= 36kA - In= 160A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

96 A 1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

96 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A 160 A

adatto per montaggio su guida a cappello

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

160 A

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M2 250F -ELETT 3P+N/2 160A 36KA