Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
800 A 1600 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
128 A 160 A
tensione nominale
220 V 690 V
azionamento a motore opzionale
adatto per montaggio su guida a cappello
apparecchio completo con unità di sicurezza
segnalatore di intervento presente
con sganciatore di minima tensione
montaggio su guida a DIN opzionale
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
25 kA
corrente nominale permanente Iu
160 A
numero di poli
4
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
grado di protezione (IP)
IP30
con sganciatore di minima tensione integrato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te