Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT723B250
Cod. Produttore
T723B250
Cod. EAN
8012199974477

Informazioni di prodotto

M2 250B - magnetot 3P 250A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 25kA - In= 250A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A 2500 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 A 250 A

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M2 250B - MAGNETOT 3P 250A 25KA