Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724B250MT
Cod. Produttore
T724B250MT
Cod. EAN
8005543433836

Informazioni di prodotto

M2 250B - ele + mis Ig tg 4P 250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione da guasto a terra e misura 3P+N - Icu= 25kA - In= 250A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

150 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione integrato

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di poli

4

tensione nominale

220 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

150 A

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

Produttore

M2 250B - ELE + MIS IG TG 4P 250A