›

M1-ECT,400V 3-PH,0,4KW,1,8A(HHD)

Cod. Rexel ON3G3M1A4004ECT
Cod. Produttore 3G3M1A4004ECT
Cod. EAN 4549734880107

Informazioni principali

  • Serie: M1
  • Alimentazione: 400 V trifase
  • Potenza max motore: 0,4 kW
  • Corrente nominale: 1,8 A (HHD)
  • Frequenza max uscita: 590 Hz
  • Protezione: IP20
  • Funzione sicurezza: STO SIL3 PLe
  • Comunicazione: EtherCAT integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 0,4/0,75 kW (HHD/HND), 1,8/2,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

130 mm

profondità

132 mm

numero di ingressi digitali

9

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,4 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

1,8 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

M1-ECT,400V 3-PH,0,4KW,1,8A(HHD)