Prodotti /

Cod. Rexel
ON3G3M1AB004
Cod. Produttore
3G3M1AB004
Cod. EAN
4549734866378

Informazioni di prodotto

Inverter M1,200V 1-ph,0,4kW,3,0A(HHD)
Descrizione del produttore: Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 0,4/0,55 kW (HHD/HND), 3,0/3,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz

larghezza

68 mm

altezza

127 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi digitali

9

numero di uscite digitali

3

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,4 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,55 KILOWATT

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V