Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714N63D
Cod. Produttore
T714N63D
Cod. EAN
8012199979267

Informazioni di prodotto

M1 160N - magnetot+diff 4P 63A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 50kA - In= 63A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

630 A 630 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 A 630 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50.4 A 63 A

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160N - MAGNETOT+DIFF 4P 63A 50KA