Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
1600 A 1600 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
128 A 160 A
segnalatore di intervento presente
con sganciatore di minima tensione
adatto per montaggio su guida a cappello
protezione dalle dispersioni a terra integrata
azionamento a motore opzionale
corrente nominale permanente Iu
160 A
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
numero di poli
3
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
grado di protezione (IP)
IP30
con sganciatore di minima tensione integrato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te