Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT713N16
Cod. Produttore
T713N16
Cod. EAN
8012199974217

Informazioni di prodotto

M1 160N - magnetot 3P 16A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 50kA - In= 16A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

400 A 400 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 A 400 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12.8 A 16 A

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160N - MAGNETOT 3P 16A 50KA