Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714E80
Cod. Produttore
T714E80
Cod. EAN
8012199974590

Informazioni di prodotto

M1 160E - magnetot 3P+N/2 80A 16kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 80A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A 800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 A 800 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A 80 A

tensione nominale

220 V 690 V

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione

apparecchio completo con unità di sicurezza

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160E - MAGNETOT 3P+N/2 80A 16KA