Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714B160D
Cod. Produttore
T714B160D
Cod. EAN
8012199979069

Informazioni di prodotto

M1 160B - magnetot+diFF 3P+N/2 160A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 160A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A 1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 A 160 A

azionamento a motore opzionale

adatto per montaggio su guida a cappello

segnalatore di intervento presente

protezione dalle dispersioni a terra integrata

con sganciatore di minima tensione

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160B - MAGNETOT+DIFF 3P+N/2 160A