Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714B80
Cod. Produttore
T714B80
Cod. EAN
8012199974309

Informazioni di prodotto

M1 160B - magnetot 3P+N/2 80A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - Icu= 25kA - In= 80A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A 800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 A 800 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A 80 A

tensione nominale

220 V 690 V

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

adatto per montaggio su guida a cappello

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160B - MAGNETOT 3P+N/2 80A 25KA