Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT713B16
Cod. Produttore
T713B16
Cod. EAN
8012199973975

Informazioni di prodotto

M1 160B - magnetot 3P 16A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 25kA - In= 16A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

400 A 400 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 A 400 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12.8 A 16 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

adatto per montaggio su guida a cappello

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160B - MAGNETOT 3P 16A 25KA