Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP2153106
Cod. Produttore
2153106
Cod. EAN
4012195880936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MQUICK 1519LGR GAFFETTA MULTIQUICK
  • Serie: Quick clip range
  • Uso: tubi acciaio e plastici
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Fissaggio: pareti e soffitti
  • Ambienti: interni ed esterni protetti
  • Serraggio: variabile
  • Compatibilità: gaffette OBO Quick/starQuick

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gaffetta Multi Quick realizzata in plastica di poliammide, progettata per il fissaggio di tubi con diametro da 15 a 19 mm. Il prodotto è dotato di foro per vite per un montaggio semplice e sicuro, con possibilità di allineamento per un’installazione ordinata e precisa. Le sue dimensioni compatte e la qualità del materiale garantiscono resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. La gaffetta unisce funzionalità e affidabilità, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici e PG, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Range di serraggio variabile. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Quick o starQuick.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

15 ... 19 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

Gaffetta Multi-Quick fissaggio tubi acciaio plastici interni esterni