Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111956
Cod. Produttore
111956
Cod. EAN
4015081115044

Informazioni di prodotto

LZMC3-A500-I INT.AUT. 3X630A R500 TM-A 36KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 3p, 500A

corrente nominale permanente Iu

500 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 A 500 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A 5000 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

LZMC3-A500-I INT.AUT. 3X630A R500 T