Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111963
Cod. Produttore
111963
Cod. EAN
4015081115112

Informazioni di prodotto

LZMC3-4-AE630/400-I INTAUT 4X630A 36KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 630A, 400A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

630 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

315 A 630 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1260 A 5040 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

LZMC3-4-AE630/400-I INTAUT 4X630A 3