Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111886
Cod. Produttore
111886
Cod. EAN
4015081114344

Informazioni di prodotto

LZMC1-ASF125-I INT.AUT. 3X160A R125 TM 36KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 3p, 125A

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 1250 A

Serie

Moeller series

Produttore

LZMC1-ASF125-I INT.AUT. 3X160A R125