Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111864
Cod. Produttore
111864
Cod. EAN
4015081114122

Informazioni di prodotto

LZMB1-4-ASF80-I INT.AUT. 4X160A R80 TM 25KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 80A

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 800 A

Serie

Moeller series