Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32SD30M2
Cod. Produttore
LXM32SD30M2
Cod. EAN
3606480694776

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Sercos III 30A Monofase, 115/200/240 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il servoazionamento di movimento è dotato di filtro EMC integrato. Offre 2 ingressi digitali di cattura. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale da 100 V a 120 V, da 200 V a 240 V, una corrente di uscita continua di 10 A a 8 kHz e una potenza continua di 800 W a 115 V. È dotato di connettore RJ45 (con etichetta CN7) per Modbus. Offre l'isolamento elettrico tra alimentazione e controllo. Fornisce un'interfaccia di comunicazione Modbus e SERCOS III. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Pesa 2,1 kg. Questo prodotto è certificato da CSA. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BMH (70 mm, stack 2). La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

1.6 kW

tensione di rete

115 V

numero di fasi d’uscita

1

numero di fasi d’entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

1.6 kW

tensione d’uscita massima

230 V

frequenza di rete

50/60 Hz

Serie

Lexium_32___Motors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Sercos III 30A Monofase, 115/200/240 Vca