Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6208843
Cod. Produttore
6208843
Cod. EAN
4012195065562

Informazioni di prodotto

Connettore lineare per passerella scaletta 64x150 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm e longherone forato.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

LVG 60 FT GIUNTO LONGITUDINALE PER