Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208881100
Cod. Produttore
2208881100
Cod. EAN
8016535072520

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 888 COB 39W 4K CLD CELL BIA
Descrizione del produttore: Lampada LED Luthor Big 888 con tecnologia COB da 39 watt, caratterizzata da una luce fredda a 4000 kelvin che garantisce un'illuminazione intensa e uniforme. Progettata per offrire un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce bianca naturale e brillante. La sua struttura compatta e il design moderno la rendono adatta a diversi ambienti, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico nel tempo.

altezza/profondità

152 mm

diametro esterno

190 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40