Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208781400
Cod. Produttore
2208781400
Cod. EAN
8016535067878

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 878 COB 27W FS CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Lampada LED COB da 27 watt con design compatto e finitura bianca, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Offre una luce intensa e uniforme, garantendo risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Adatta per installazioni in ambienti interni che richiedono un’illuminazione di qualità con consumi ridotti. La tecnologia COB assicura un fascio luminoso concentrato e stabile, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per molteplici esigenze di illuminazione elettrica.

altezza/profondità

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

190 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR BIG 878 COB 27W FS CLD BIA