Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208591200
Cod. Produttore
2208591200
Cod. EAN
8016535143855

Informazioni di prodotto

Il downlight LED LUTHOR BIG garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con vari impianti da incasso
  • Design compatto e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumi ridotti (57W)
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata elevata e manutenzione minima
LUTHOR BIG 859 COB 69W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LUTHOR BIG 859 COB 69W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

LUTHOR BIG 859 COB 57W 4K CLD BIA