Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208591239
Cod. Produttore
2208591239
Cod. EAN
8016535143848

Informazioni di prodotto

Il LUTHOR BIG 859 COB garantisce un’illuminazione efficiente e di qualità, ideale per installazioni moderne e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e robustezza del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 57W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda (3000K)
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

LUTHOR BIG 859 COB 69W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LUTHOR BIG 859 COB 69W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

LUTHOR BIG 859 COB 57W 3K CLD BIA