Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36579
Cod. Produttore
36579
Cod. EAN
8015466127255

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 3000 EP VS
Luce quadro LED con temperatura colore di 3000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo prodotto si distingue per il basso consumo energetico e la lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una luce calda e confortevole, adatta a diversi ambienti e contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 3000 EP VS. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3036 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 3000K risparmio energetico design elegante per illuminazione ambienti interni