Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36578
Cod. Produttore
36578
Cod. EAN
8015466127248

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 3000 VS
Luce quadro a LED con temperatura di colore 3000K, ideale per l'illuminazione di ambienti interni con un'illuminazione calda e confortevole. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa luce è adatta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un consumo ridotto e una resa luminosa ottimale, rendendo questo prodotto una soluzione moderna per l'illuminazione domestica e professionale. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 3000 VS. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

27,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3036 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 3000 VS illuminazione LED 3000K design compatto risparmio energetico per interni