Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36584
Cod. Produttore
36584
Cod. EAN
8015466127286

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 3000 VOP
Luce quadro LED con temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e duratura, questa luce è adatta a installazioni in ambienti professionali e domestici dove è necessario un prodotto affidabile e performante. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di gestione e manutenzione. Adatta per l'integrazione in sistemi elettrici, offre prestazioni elevate e un design compatto. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 3000 VOP. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

27,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1904 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 3000K illuminazione efficiente design compatto per ambienti professionali e domestici