Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36585
Cod. Produttore
36585
Cod. EAN
8015466127293

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 3000 EP VOP
Luce quadro LED con temperatura colore di 3000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità, offre un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Adatta per installazioni in ambienti interni, si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 3000 EP VOP. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1904 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 3000K design compatto risparmio energetico per ambienti interni