Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36591
Cod. Produttore
36591
Cod. EAN
8015466128900

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 3000 EP SOP
Luce quadro LED 3000 EP SOP progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e affidabilità nel tempo, contribuendo a migliorare la sicurezza e la visibilità negli impianti elettrici. La tecnologia LED integrata offre un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione sostenibile per le esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 3000 EP SOP. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2965 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 3000 EP SOP illuminazione intensa uniforme design compatto per impianti elettrici consumo ridotto lunga durata