Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36575
Cod. Produttore
36575
Cod. EAN
8015466127224

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 2000 VS
Luce quadro a LED modello 2000 VS, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto elettrico si distingue per la sua tecnologia LED avanzata, che offre un elevato risparmio energetico e una lunga durata operativa. Ideale per applicazioni in ambienti che richiedono una luce uniforme e brillante, combinando prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. La luce quadro LED 2000 VS rappresenta una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica e professionale, assicurando qualità e sicurezza nell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 2000 VS. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

18,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2297 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 2000 VS illuminazione efficiente design compatto risparmio energetico ambienti tecnici professionali