Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36587
Cod. Produttore
36587
Cod. EAN
8015466128870

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 2000 SOP
LUCEQUADRO LED 2000 SOP è una soluzione di illuminazione innovativa progettata per garantire efficienza e qualità luminosa. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e performante. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto mantenendo un'ottima resa luminosa, contribuendo così a un ambiente più sostenibile. La sua struttura è studiata per un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 2000 SOP. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

18,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2243 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 2000 SOP illuminazione efficiente design compatto per ambienti professionali