Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36576
Cod. Produttore
36576
Cod. EAN
8015466127231

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 2000 EP VS
Luce quadro a LED 2000 EP VS progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti elettrici. Questo dispositivo offre una soluzione avanzata per il controllo e la gestione dell'illuminazione, combinando tecnologia LED di alta qualità con un design robusto e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche, assicura un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il LUCEQUADRO LED 2000 EP VS è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La sua luce LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi commerciali e residenziali. Il design elegante e compatto permette un facile montaggio in diverse applicazioni, mentre il grado di protezione elevato assicura resistenza e sicurezza. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il LUCEQUADRO LED 2000 EP VS è in grado di ridurre i costi energetici, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile per chi cerca un'illuminazione di qualità. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi desidera un'illuminazione moderna e affidabile.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2297 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

LUCEQUADRO LED 2000 EP VS illuminazione efficiente lunga durata ambienti elettrici residenziali commerciali