Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36588
Cod. Produttore
36588
Cod. EAN
8015466128887

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 2000 EP SOP
Luce quadro LED 2000 EP SOP progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti elettrici. Questo prodotto offre una soluzione affidabile con tecnologia LED avanzata, ideale per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo. La sua struttura è studiata per assicurare un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Adatta a diverse applicazioni professionali, combina funzionalità e prestazioni in un design compatto e resistente. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 2000 EP SOP. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2243 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 2000 EP SOP illuminazione efficiente compatta per quadri elettrici professionali