Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2237003000
Cod. Produttore
2237003000
Cod. EAN
8016535156749

Informazioni di prodotto

Proiettore LUCENTE 2.7 3700 LED 100 W 4000 K grafite
Descrizione del produttore: LUCENTE 2.7 3700 100W 4K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LUCENTE 2.7 3700 100W 4K CLD GRAF