Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB53424
Cod. Produttore
LB53424
Cod. EAN
8012680534241

Informazioni di prodotto

Luce ov 260 E27 Grigio

Documentazione tecnica

temperatura ambiente

25 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

altezza/profondità

264 mm

lunghezza

149 mm

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

larghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

75 W

materiale della copertura

plastica strutturata

adatto per montaggio a parete

Produttore

LUCE OV 260 E27 75W GRIGIO