Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYLTPSM180/58-5
Cod. Produttore
LTPSM180/58-500

Informazioni di prodotto

LTPSM-180/58-500/87 - Manicotto termorestringente per pali.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manicotto termorestringente tubolare per pali da installare. Ø prima/dopo il restringimento 180/50 mm. Lunghezza: 500 mm. Colore nero

larghezza

180 mm

altezza

500 mm

profondità

180 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,33 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

160 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

Produttore

LTPSM-180/58-500/PE MANICOTTO TUBOL