› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

LS7/R LENTE

DKC
Cod. Rexel DKC095632717
Cod. Produttore 095632717
Cod. EAN 8054684018419

Informazioni principali

  • Serie: LS7/R
  • Materiale: Resina acrilica
  • Colore: Colorata
  • Prismatizzazione: Circolare concentrica
  • Tipo: Lente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Illuminazione
  • Forma: Stampata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampate in resina acrilica colorata. Prismatizzazione interna circolare concentrica.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Lente

Parte di ricambio

LS7/R LENTE