Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 697 6
Cod. Produttore
EO 697 6
Cod. EAN
3471522000972

Informazioni di prodotto

LS31P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM

Documentazione tecnica

LS31P51B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg11 cable entry on the bottom, adjustable plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Produttore

ABB

LS31P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 30