Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 759 4
Cod. Produttore
EO 759 4
Cod. EAN
3471522007032

Informazioni di prodotto

LS30P30B11 FINECORSA

Documentazione tecnica

LS30P30B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg13.5 cable entry on the bottom, plastic roller lever (Ø12,5 mm) on plastic plunger actuator for horizontal movement and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Produttore

ABB

LS30P30B11 FINECORSA