Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106790
Cod. Produttore
106790
Cod. EAN
4015081065578

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: alta resistenza plastica
  • Materiale: plastica resistente
  • Design: ergonomico
  • Applicazioni: industriale e residenziale
  • Compatibilità: sistemi elettrici vari
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: Il dispositivo LS-S11/RLA è un interruttore di comando elettrico realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un'ottimale funzionalità e durata nel tempo. Questo interruttore è caratterizzato da un design ergonomico che facilita l'uso e l'installazione in vari contesti. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni industriali e residenziali, offrendo un'elevata protezione contro le influenze esterne. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il modello LS-S11/RLA si integra facilmente in impianti già esistenti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita operativa, mentre il suo aspetto elegante si adatta a qualsiasi ambiente. Con questo interruttore, gli utenti possono contare su una soluzione affidabile e performante per le loro esigenze elettriche.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

LS-S11/RLA EL.CUST.PLAST.REG. A ROT