Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALMON26U
Cod. Produttore
ALMON26U

Informazioni di prodotto

LOTTO MONTANTI 26U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Complemento dei montanti 19'' anteriore, consentono il fissaggio degli Accessori o Attrezzatura che necessitano 4 punti di fissaggio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

482,6 mm (19 pollici)

fissaggio continuo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

26

Tipo superficie

Altro

altezza del profilo della guida portante

1198 mm