Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Connettore
tipo di cavo
RG 59
tipo di collegamento
Crimpato/crimpato
impedenza
75 Ohm
esecuzione del contatto
Maschio (male)
montaggio isolato
tipo di connettore
BNC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te