Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBNCFKX6
Cod. Produttore
BNCFKX6

Informazioni di prodotto

LOTTO DI 10 BNC FEMMINE KX6/RG59

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gruppo di cavi da crimpare, da avvitare o a Compressione per Cavi coassiali KX6/RG59, imballati per lotto.

Tipologia

Presa (jack)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Crimpato/crimpato

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

montaggio isolato

tipo di connettore

BNC

Produttore

LOTTO DI 10 BNC FEMMINE KX6/RG59